※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

718025-10 QSJCソケット 前澤給装工業 79655706 718025-10 QSJCソケット 前澤給装工業 79655706

QSJCソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79655706 品番718025-10
参考基準価格(税別)¥2,490 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

パイプを挿し込むだけのワンタッチ継手です。

呼び径接合管:10A 最高使用圧力(MPa)0.65(95℃時) 1.5(0℃時) トラスコ品番514-5936 材質樹脂 使用温度範囲(℃)0〜95(循環配管の場合70℃未満) 寸法L(mm)78.5 管種水道用架橋ポリエチレン管(JIS K 6787 PN15 XM種)、架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 XM種)、ポリブデン管(JIS K 6778 J種)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする