2ピン式電源タップ 個別スイッチ/ほこり防止シャッター付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79655864 品番 BTCSHWJT2630WH
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

全ての差込口にホコリ防止シャッターが付いており、火災の原因となるホコリの侵入を防ぎます。
180°動くスイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリです。
差込口は安心の2重構造で熱に強いです。
安心のトラッキング現象防止プラグです。
安全なコード二重被覆を採用です。

トラスコ品番452-8181 幅(mm)45 ホワイト 高さ(mm)31 奥行(mm)293 定格電圧(V)125 コンセント個数6 コンセント形状2ピン 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 プラグ形状2ピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする