3ピン式電源タップ 2重構造 雷サージ&ランプ付

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コンセント個数8 注文コード79655907 品番BTKPLMJT3830LG
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はコンセント個数など5種類から選べます 他の種類を見る

落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付きです。
電源ランプ付きで目視での通電確認可能です。
強力マグネットでスチール面にしっかり固定します。
不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付きです。
差込口、安心2重構造熱に強いです。
安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用しています。
安心のトラッキング現象防止プラグ採用です。
設置に便利な仮固定穴です。

トラスコ品番452-8160 幅(mm)49 ライトグレー 高さ(mm)28 奥行(mm)378 定格電圧(V)125 ケーブル長(m)3 コンセント個数8 コンセント形状3ピン 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 プラグ形状3ピン

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする