BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の OAタップ/電源タップ
BUFFALO(バッファロー)の 3P電源タップ
3ピン式電源タップ 変換アダプター付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79655925
品番
BTMKL3750WH
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
しっかり固定できる強力マグネットです。
3ピン7個口の電源タップです。
雷サージ付きです。
トラスコ品番
452-6609
幅(mm)
49
色
ホワイト
高さ(mm)
33
奥行(mm)
295
定格電圧(V)
125
コンセント個数
7
コンセント形状
3ピン
定格電流(A)
15
定格容量(W)
1500
プラグ形状
3ピン