BTPLMAJ3450LG 3ピン式電源タップ 2重構造 ランプ&変換アダプター付 BUFFALO(バッファロー) 79655934

3ピン式電源タップ 2重構造 ランプ&変換アダプター付

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79655934
品番
BTPLMAJ3450LG
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

3ピン4個口電源タップです。
電源ランプ付きで目視での通電確認可能です。
強力マグネットでスチール面にしっかり固定します。
不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付きです。
差込口、安心2重構造熱に強いです。
安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用しています。
3ピンプラグを2ピンプラグに変換するアダプター付きです。
設置に便利な仮固定穴です。

トラスコ品番
452-6610
幅(mm)
46
色
ライトグレー
高さ(mm)
28
奥行(mm)
203
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
コンセント形状
3ピン
定格電流(A)
15
定格容量(W)
1500
プラグ形状
3ピン

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする