3ピン式電源タップ 常時 通電スイッチ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79655950 品番BTWMTSKL3720WH
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

4個口連動集中スイッチ付きです。
3ピン7個口の電源タップ
雷サージ付き

トラスコ品番452-8179 幅(mm)49 ホワイト 高さ(mm)32 奥行(mm)295 定格電圧(V)125 ケーブル長(m)2 コンセント個数7 コンセント形状3ピン 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 プラグ形状2ピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする