有線テンキーボード Tabキー付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79656230 品番BSTK100WHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

環境に配慮した簡易パッケージモデルです。
Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載しています。
本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載しています。
デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用しています。
NumLock問題を解決します。
パソコンに挿すだけですぐ使えます。
電磁波ノイズ対策済みで安心して使用できます。

トラスコ品番457-4665 幅(mm)90 ホワイト 高さ(mm)24 奥行(mm)145 ケーブル長(m)0.8 対応OSWindows、Chrome OS コネクタ形状USB Type-A インターフェースUSB キー数19 キー方式メンブレン キーピッチ(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする