※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PC周辺機器
BUFFALO(バッファロー)の マウス
BUFFALO(バッファロー)の 有線マウス
3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 法人向け マウス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79656248
品番
BSMBU2BKZ
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
有線
USB接続
BlueLED
高耐久スイッチ
3ボタン
ブラック
トラスコ品番
457-6185
色
ブラック
対応OS
Windows 10/8.1/7、MacOS X 10.4以降、Chrome OS
接続方式
有線
分解能
1200
インターフェース
USB Type-A
ボタン数
3
読取方式
BlueLED光学式