※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

有線光学式 3ボタン 防水防塵マウス

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79656284 品番BSMOUWPWHZ
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水洗い可能な防水防塵等級IP55仕様の有線光学式マウスです。
ホイールまで抗菌素材採用で安全・衛生的です。
左右どちらの手でも握れる対称形状です。
簡易包装で法人導入に最適です。
1年保証

トラスコ品番457-6222 ホワイト 対応OSWindows 10 (64/32)/Windows 7 (64/32)/Windows 8.1 (64/32)/Windows Vista/Windows XP、OS X 10.9以降、Chrome OS 接続方式有線 分解能1000 インターフェースUSB Type-A ボタン数3 読取方式光学式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする