ベストツール
ベストツールの 水道・空調配管用工具
ベストツールの 配管カッター
ベストツールの パイプカッター
BEST パイプカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79656345
品番
PC-432
参考基準価格(税別)
¥2,978
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
切り口スッキリの軽量タイプで、バリ取り用ナイフと替刃一枚も付属しています。
取っ手を掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来ます。
特殊プラスチック製だから軽くてもしっかり切断が出来ます。
用途
銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。
トラスコ品番
407-3206
セット内容
専用替刃PC-4320付き
材質
本体:アセタールポリマー、刃部:SK-2+グラスファイバー25%
切断能力(mm)
Φ4〜32
替刃仕様
標準:PCC-4320
注意
※切断時ハンドルを強く締めすぎると刃の損傷やパイプの変形原因になります。
※カッター刃は鋭利になっていますので、お取り扱いには十分注意してください。
※この製品は本来の使用目的以外には絶対に使用しないでください。