BEST 本職用溶接棒ケース 中寸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79656440 品番BYK-1
参考基準価格(税別)¥6,560 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

建設現場の溶接作業に最適です。
ケースの底とベルト通しはこだわりの補強加工で耐久性が抜群です。
底がボタン式なので簡単に開きます。
予熱のある廃棒も内側が金属製のなので安心・安全です。
ベルト通し部はスイング可能な金具を使用している為、低い姿勢でも作業は楽々行えます。

トラスコ品番407-1852 材質本体:牛黒革、ベルト通し・側面部:ヌメ革 形状溶接棒ケース 幅(mm)100 高さ(mm)410 奥行(mm)65
注意
※本体の糸がほつれたり、老朽化した場合は使用しないでください。
※濡れたままでご使用されますと、革の伸びやリベット類のゆるみの原因になりますのでご注意下さい。
※ベルト通し部は仕入れ材料の関係で黒になる可能性がございます。
※予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする