ベストツール
ベストツールの プーラー(引き抜き専用工具)
ベストツールの ギヤプーラー
BEST ギヤプーラ(2本爪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79656485
品番
GJ2-4
参考基準価格(税別)
¥5,334
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
台紙裏面には能力表が記載されており、引抜物に合わせてどのサイズを選べばいいかがすぐにわかるようになっています。
さらに作業手順が書いてあり、初心者にも安心してお使い頂けます。
用途
ギヤ・プーリー等の軸部からの引き抜きに。
トラスコ品番
407-1933
爪の届く長さ(mm)
70
破断荷重(kN)
35
六角(mm)
押しねじ:17
適合プーリ(mm)
50〜100
注意
※ご使用前に必ず能力に合っているかを確認してください。
※引抜力は引抜物の錆による固着、焼付け等により予想以上に大きな力を必要としますので、能力に余裕を持った機種をご使用ください。
※偏荷重が掛かる使用はしないでください。
※爪を逆さにしての内輪等の引き抜きはしないでください。