BEST ギヤプーラ(2本爪)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79656494 品番 GJ2-6
参考基準価格(税別)¥9,434 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

台紙裏面には能力表が記載されており、引抜物に合わせてどのサイズを選べばいいかがすぐにわかるようになっています。
さらに作業手順が書いてあり、初心者にも安心してお使い頂けます。

用途ギヤ・プーリー等の軸部からの引き抜きに。 トラスコ品番407-2566 爪の届く長さ(mm)120 破断荷重(kN)50 六角(mm)押しねじ:19 適合プーリ(mm)60〜150
注意
※ご使用前に必ず能力に合っているかを確認してください。
※引抜力は引抜物の錆による固着、焼付け等により予想以上に大きな力を必要としますので、能力に余裕を持った機種をご使用ください。
※偏荷重が掛かる使用はしないでください。
※爪を逆さにしての内輪等の引き抜きはしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする