EasyPull機械式プーラーTMMA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79656790 品番 TMMA 60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

ばね式アームにより、素早く簡単に軸受に取り付けられるプーラーです。
市販されている軸受取外しツールの中で、最もユーザーに優しく安全な製品です。
非常に頑丈なうえ人間工学に基づいてデザインされており、たった1回の動作でプーラーを部品の背面に配置できるばね式アームを特長としています。

用途軸受の安全で容易な取外しに。 トラスコ品番565-9416 セット内容1点 厚さ(mm)爪先端:7.5 爪の届く長さ(mm)150 保証荷重(kN)60 六角(mm)押しねじ:17 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベアリング外径(Φmm)引抜:36-150
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする