SPV(耐衝撃)コンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79656905 品番 SPV-13
参考基準価格(税別)¥3,158 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

「バンパーグレード樹脂」を使用したコンテナボックス・強い衝撃も吸収して割れにくく、耐寒性にも優れています。

トラスコ品番628-1684 材質本体・フタ:ポリプロピレン(バンパーグレード)/ハンドル・バックル:ポリカーボネート/トレー:ポリプロピレン オリーブドラブ 容量(L)13 外寸法・高さ(mm)159 外寸法・奥行(mm)443 外寸法・間口(mm)295 有効内寸法・間口(mm)245 有効内寸法・奥行(mm)365 有効内寸法・高さ(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする