JEJアステージ
JEJアステージの コンテナー
JEJアステージの ボックスコンテナ
JEJアステージの バックルコンテナ
SPV(耐衝撃)コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79656914
品番
SPV-25
参考基準価格(税別)
¥4,106
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
「バンパーグレード樹脂」を使用したコンテナボックス・強い衝撃も吸収して割れにくく、耐寒性にも優れています。
トラスコ品番
628-1685
材質
本体・フタ:ポリプロピレン(バンパーグレード)
色
オリーブドラブ
容量(L)
21
外寸法・高さ(mm)
259
外寸法・奥行(mm)
443
外寸法・間口(mm)
295
有効内寸法・間口(mm)
238
有効内寸法・奥行(mm)
358
有効内寸法・高さ(mm)
240