昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
板厚サドルバンド(ボルト穴)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79657045
品番
S-SBNT-40B
参考基準価格(税別)
¥756
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ボルト施工が可能な製品です。
トラスコ品番
431-5616
材質
ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)
2.3
呼び径(A)
40A
適合管
外径D:40A
適合管外径(Φmm)
48.6