板厚サドルバンド(ボルト穴)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79657079 品番 S-SBNT-80B
参考基準価格(税別)¥1,224 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

ボルト施工が可能な製品です。

トラスコ品番431-5620 材質ステンレス(SUS304) 寸法t(mm)2.3 呼び径(A)80A 適合管外径D:80A 適合管外径(Φmm)89.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする