曜日別特売
MY-B914102/WW AHZ 省電連調ユニット埋込190幅 三菱電機 79657080

省電連調ユニット埋込190幅

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード79657080品番MY-B914102/WW AHZ
参考基準価格(税別)¥83,300販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

天井面をスッキリ見せる埋込形190mm幅。
さらにライトユニットを一本化して,違和感のない光のラインと,圧迫感のない空間を演出します。
一本化ライトユニット搭載
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
省電力タイプ
Ra(平均演色評価数)85
温白色(3500K)

定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)82.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:138.5 (200V時)光束(Lm)器具:11470光色温白色 (3500K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする