MY-B914103/D AHTN 省電固定ユニット埋込220幅 三菱電機 79657089

省電固定ユニット埋込220幅

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード79657089品番MY-B914103/D AHTN
参考基準価格(税別)¥80,400販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

主に2灯用器具からの置換えに最適です。
固有エネルギー消費効率151.9lm/Wの高効率。
一本化ライトユニット搭載
段調光機能付固定出力形
省電力タイプ
Ra(平均演色評価数)85
昼光色(6500K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)82.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.9 (200V時)光束(Lm)器具:12580光色昼光色 (6500K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする