DLG-200 液面計

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79657149 品番687059
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

表示が大きく見やすく、ドラム缶内の液量が一目でわかります。
簡単取付で、200Lドラム缶の小栓(G3/4)に取り付けるだけ。

用途
200Lドラム缶の小栓(換気口)に取り付けて使用する液面計です。
ドラム缶内のおおよその液量を表示し、交換時期の目安をお知らせします。
トラスコ品番342-2962 セット内容本体、フロート、フロート紐 材質本体:ABS、目盛板カバー:PC、フロート:PE(水封入)、フロート紐:ナイロン 接続G3/4 使用可能液体オイル、水、不凍液、軽油 誤差±15%
注意
※落下注意
※製品材質に適さない液体での使用は不可
※フロート紐を過度に引っ張らない

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79657149
2026-02-14
用途:
灯油保管
サービス業

フタに付けるだけでOK
プラスチックなので物が当たらないように注意必要かな。

対象商品:
79657149
2025-06-17
用途:
軽油の在庫管理
農・林・水産業

これは分かりやすくて実に良いです。
今まではドラム缶を揺らしてみて中身を想像していまきたが、一目瞭然。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする