SQ324W 電波時計(温湿度付・アラーム連動・自動点灯) セイコー(SEIKO) 79657264 SQ324W 電波時計(温湿度付・アラーム連動・自動点灯) セイコー(SEIKO) 79657264 SQ324W 電波時計(温湿度付・アラーム連動・自動点灯) セイコー(SEIKO) 79657264 SQ324W 電波時計(温湿度付・アラーム連動・自動点灯) セイコー(SEIKO) 79657264 SQ324W 電波時計(温湿度付・アラーム連動・自動点灯) セイコー(SEIKO) 79657264

電波時計(温湿度付・アラーム連動・自動点灯)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79657264 品番SQ324W
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

1台で温度湿度もわかる電波時計です。
アラームをセットすると液晶が点灯します。
スヌーズボタンを押すとより明るく光ります。

付属品動作確認用モニター電池(マンガン) トラスコ品番576-1657 材質プラスチック 幅(mm)206 銀色メタリック塗装・一部白 高さ(mm)82 奥行(mm)51 電源単二アルカリ電池×2本 電池寿命約1年
注意
※電波を受信しない場所ではクオーツ時計としてご使用可能です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする