GoPro
GoProの カメラ・ビデオカメラ
GoProの ビデオカメラ/アクションカメラ
GoProの アクションカメラ
Gopro用コンパクトケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79657280
品番
ABSSC-002
参考基準価格(税別)
¥7,690
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
本体とアクセサリをまとめて収納できるケースです。
内側の仕切りは調節可能で、自由自在にアクセサリが配置できます。
外側は頑丈な半硬質シェルで、小雨や小雪にも対応する全天候型です。
用途
カメラとアクセサリの持ち運びに。
トラスコ品番
245-7106
適合機種
全てのGoProカメラ・アクセサリ
セット内容
ケイシー(本体)、ポーチ(本体に内蔵)
幅(mm)
225
色
グレー
高さ(mm)
95
奥行(mm)
160