M8ボルトアダプター 1.5インチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79657316 品番RAP-379U-M8
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

耐久性に優れたアダプターです。
RAMマウントのボールはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。
製品の内側と外側にスチールを使用しているため、耐久性の高さを実現します。
自由度の高いマウント方法が可能です。
ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。
より重い重量を支えることが出来る1.5インチのゴムボールです。
1.5インチのゴムボールにより、1インチよりも強力な固定が可能です。

トラスコ品番323-1293 セット内容本体のみ 幅(mm)40 ブラック 高さ(mm)70 奥行(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする