曜日別特売
MY-B914132/W AHZ 連調ユニット埋込190幅 三菱電機 79657326

連調ユニット埋込190幅

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)89.4 (200V時)
光束(Lm)器具:11650
内容量1個注文コード79657326品番MY-B914132/W AHZ
参考基準価格(税別)¥75,300販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

天井面をスッキリ見せる埋込形190mm幅。
さらにライトユニットを一本化して,違和感のない光のラインと,圧迫感のない空間を演出します。
一本化ライトユニット搭載
導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き
信号制御調光器と組合せて,5%~100%の連続調光に対応
Ra(平均演色評価数)85
白色(4000K)

定格消費電力(W)
89.4 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:130.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:11650
明るさ
FHF86形x2灯器具 定格出力相当
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°
光色
白色 (4000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする