DBI-サラ ワークポジショニング用ロープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79657447 品番 1112995
参考基準価格(税別)¥15,991 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

柱上等の作業の際に、ワークポジショニング用としてご使用頂けます。
こしのあるロープにより、ロープ長さが調整しやすくなっています。
ロープの摩耗・交換時期が目視で確認できるインジケータ付です。
ロープに赤い部分が見えた場合は交換の目安になります。

用途
電柱・柱上等、高所作業におけるワークポジショニング用。
U字吊り用。
トラスコ品番339-8563 材質ナイロン 長さ(mm)3000 タイプ左利き用 長さ(m)3 フック口開き(mm)構造物側:19 径(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする