365デイズノート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 79657526 品番 S4121
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

365日、幅広い用途で使えます。
時刻を表す数字、日付と曜日、そしてグリッドという最低限の要素だけを載せたシンプルなノートです。
薄い紙を採用しているため、薄く、かさばらず持ち運べます。
曜日と日付設定が自由にできるので、1月始まりでなくても年中使い始められます。
日記帳にもスケジュール帳やクロッキー帳にもなり、使う人の多彩な365日を受けとめます。

用途
進行スケジュールの管理やレイアウトなどに。
アイデアのメモに、取材の記録に。
トラスコ品番249-7315 材質表紙:紙、布クロス、本文:紙 厚さ(mm)14 規格B6 縦(mm)182 横(mm)128 カバー色ブルー 中紙184枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする