防寒手袋 ダイローブTG151

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 79657596 品番 DTG151-L
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

-70℃でも硬くなりにくいポリウレタン製です。
ポリウレタン製インナーにより、高い保温性とフィット感を実現しています。
一体成型により、水や油がしみこみません。
油作業に使用しても溶けたり固くなったりしにくいです。
摩耗に強く丈夫で軽量です。
表面は、粒子状すべり止め加工を施しています。
安心安全のメイドインジャパンです。

用途
除雪・雪かき・雪下ろしに。
冷凍倉庫・冷蔵倉庫に。
洗車・整備、メンテナンス作業に。
ガソリン、灯油、軽油などの油周り作業に。
林業
間伐・伐採作業
ユンボ、クレーン、リフトなどの重機操作
玉掛け周辺業務
土木作業
農作業
トラスコ品番580-0289 材質表面:ポリウレタン、裏地:綿、インナー:ポリウレタン 厚さ(mm)1.1 イエロー サイズL 全長(cm)28 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)25.6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※手袋本体は-70℃でもヒビ割れませんが使用可能温度とは異なります。
※冷気の伝わり方には個人差がありますので、冷たいと感じたら使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする