ミドリ安全
ミドリ安全の 背抜き手袋
ミドリ安全の ニトリルゴム 背抜き手袋
薄手ニトリルコーティング背抜き手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
79657614
品番
MHG-150N-LL
参考基準価格(税別)
¥442
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
手にぴったりフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。
手の甲が背抜きになっており、通気性がよく快適です。
用途
運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに。
トラスコ品番
217-8472
材質
繊維部:ナイロン、ゴム、ポリエステル、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.5
色
【本体】ブルー【リスト】イエロー
サイズ
LL
全長(cm)
24.6
中指長(cm)
8.1
手のひらまわり(cm)
19.6
ゲージ数
15