富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛表革
EX-206 牛皮クレスト 甲メリヤス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
79657770
品番
5923
参考基準価格(税別)
¥1,638
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
牛本革製で柔らかく手に馴染み、袖口はゴム袖で異物の混入を防ぎます。
甲部はメリヤス仕様です。
通気性に富みます。
用途
電気配線、組立作業に
一般作業。
配線作業。
トラスコ品番
828-1839
材質
掌部:牛本革、甲部:メリヤス、甲袖部:タックゴム
厚さ(mm)
0.5〜0.8
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
※絶縁性はありません。