BD-501 PUノンカットグリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 79657779 品番 7044
参考基準価格(税別)¥946 販売価格(税込) ¥669
販売価格(税別)
608
トラスコ品番206-0040 厚さ(mm)1.1 サイズLL 機能耐切創、柔軟性 全長(cm)25 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)20.5 耐切創性3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする