空研
空研の 締付・穴あけ(空圧工具)
空研の エアーインパクトレンチ
超軽量N型インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79657788
品番
KW-3800proXGLR
参考基準価格(税別)
¥235,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
N型クラッチ採用により安定した打撃であり、クラッチ部 のグリースの飛散がない。
超軽量で、高い締付力がある。
先端がリテーナリング仕様でソケットが落ちにくい。
可倒式防振ハンドルの採用
用途
大型トラックやバスのタイヤ交換作業に
建設機械・ブルドーザーの分解組立作業二
トラスコ品番
224-2140
セット内容
カップリングプラグ(30PM相当)
材質
鉄・アルミ
全長(mm)
506
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4500、4500(右回転、左回転)
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.63
最大締付トルク(N・m)
1800、右回転:1370、左回転:1370
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
38
ホース取付口
Rc3/8
振動
(3軸合成値)6.7
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
排気方向
側方
ハンマータイプ
N型クラッチ