※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Sun Ken
Sun Kenの 研削(グラインダー)
Sun Kenの エアストレートグラインダー
Ken エアーグラインダー ベビーグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79657867
品番
HDG-15-1FR
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
低騒音、回転数の微調整が可能です。
排気の最適化により騒音を低減しています。
コレットは3mm軸と6mm軸に対応しています。
トラスコ品番
552-5183
材質
SUS、アルミ、鋼、樹脂
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
チャック内径(Φmm)
3・6
空気消費量(m
3
/min)
0.25
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
前方
注意
※ゴーグルを装着してから使用してください。手袋をはめてから動作させてください。