LEDデスクライト ZM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79657876 品番 ZM-025-W
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

スチール棚にはマグネットにて設置できます。
スチール以外の場所には取付ネジで設置できます。

用途書斎・インテリア・オフィスに。 付属品木ネジ トラスコ品番514-0235 材質アルミ、樹脂 長さ(mm)15 幅(mm)41 全長(mm)525 ホワイト 高さ(mm)15 品名Z-LIGHT 取付方式マグネット・木ネジ 奥行(mm)41 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)14 コード長さ(m)2 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)73 明るさ(Lm)1022 標準消費電力料金(円/h)0.37 スイッチング電圧(V)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする