山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LEDデスクライト ZM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79657885
品番
ZM-025-B
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
スチール棚にはマグネットにて設置できます。
スチール以外の場所には取付ネジで設置できます。
用途
書斎・インテリア・オフィスに。
付属品
木ネジ
トラスコ品番
514-0238
材質
アルミ、樹脂
長さ(mm)
15
幅(mm)
41
全長(mm)
525
色
ブラック
高さ(mm)
15
品名
Z-LIGHT
取付方式
マグネット・木ネジ
奥行(mm)
41
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
14
コード長さ(m)
2
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
73
明るさ(Lm)
1022
標準消費電力料金(円/h)
0.37
スイッチング電圧(V)
100