超軽量インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79657919 品番MI-38EXS-PM
参考基準価格(税別)¥212,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

超軽量タイプながら高いトルク性能を維持したハイスペック仕様です。
特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。
効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。

用途車輪の脱着作業を初め、自動車組み立てライン、産業機械の修理、さまざまな産業分野の締め付け作業に。 トラスコ品番402-8753 材質 全長(mm)316 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300、5300(右回転) 空気消費量(m3/min)0.76〜1.30 最大締付トルク(N・m)1700、右回転:1700、左回転:1700 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)38 ホース取付口PT3/8 使用エアーホース内径(Φmm)12.7 排気方向上方 ハンマータイプツインハンマ機構
注意
※ソケットは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする