薄型防噴流ギャラリーファン付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)ファン:AC100 注文コード79657928 品番GTS-12W-F1
参考基準価格(税別)¥36,525 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は電圧など2種類から選べます 他の種類を見る

薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。
前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。
排気用ファン付です。

用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。 トラスコ品番160-5953 形状1連 幅(mm)160 タイプ前面フィルター交換型 奥行(mm)59 電圧(V)ファン:AC100 寸法(縦×横)(mm)穴あけピッチ:140×140(Φ6×4) 縦(mm)160 横(mm)160 パネルカット寸法(mm)縦130×横130
注意
※取り付けにおいては、パネルカット以外に取り付け穴が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする