M40 金属探知機 メタリスキャナー M40 ZIRCON 79658007 M40 金属探知機 メタリスキャナー M40 ZIRCON 79658007 M40 金属探知機 メタリスキャナー M40 ZIRCON 79658007

金属探知機 メタリスキャナー M40

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79658007 品番M40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

優れた探知性能で壁裏や天井裏の鉄筋、配管、間柱に打たれたビスなどの検知が可能です。
探知対象によって広範囲走査とズームイン走査の2モードを使い分ける事でより正確な探知が可能です。
石膏ボード、パネル、タイル、しっくい、再生木材、プラスターやコンクリートなど様々な壁面に対応可能です。
ボタン1つのシンプルなデザイン、5つのLEDランプとアラーム音で誰でも簡単に探知が出来ます。

用途壁裏の金属探知に。 付属品9Vアルカリ角電池(デモ用) トラスコ品番557-1431 材質プラスチック 幅(mm)115 厚さ(mm)28 高さ(mm)28 電源9Vアルカリ角電池×1本(付属)
注意
※付属の電池は動作確認用電池のため使用時には新しいものに交換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする