足踏式ディスペンサー(ホワイト)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79658068 品番IGF001-02
参考基準価格(税別)¥17,980 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ポンプヘッド部分にタッチする必要がありません!足で踏むだけ!消毒するときに容器に手を触れないから安心・衛生的なペダル式のアルコールスタンド。
靴のまま踏めるから入室前に除菌ができます。

用途アルコールでの消毒 トラスコ品番410-7831 幅(mm)240 高さ(mm)1000 奥行(mm)240 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする