折りたたみデスク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79658086 品番 NDB-6050-CNM
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

折りたたみ式でコンパクトに収納可能です。

トラスコ品番250-7254 ナチュラル木目 用途在宅ワーク、サイドテーブルに最適です 材質本体フレーム:スチール(粉体塗装)、天板:MDF合板 PVC貼り 幅(mm)600 高さ(mm)710 形式完成品 奥行(mm)500 耐荷重(kg)20 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×55×880 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×500×710 総耐荷重(kg)20 最大積載量(kg/台)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
サイド机として使用
不動産業

サイド机としての使用には問題がないが天板の下部全周にやすり等をかけていただければ怪我の心配はないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする