HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の LED蛍光灯
LED一体型ベース照明 防災用照明器具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79658174
品番
DLUQ4400A/N-N8
参考基準価格(税別)
¥52,386
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
停電を自動検知し停電時、最大10時間点灯
用途
屋内用
トラスコ品番
355-9321
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
1220
幅(mm)
70
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
34
定格寿命(時間)
40000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
152.9
明るさ(Lm)
4000
適合器具
LED一体型ベース照明防災用Nuライトユニット
注意
※取付工事が必要です。