HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の LED蛍光灯
LED一体型ベース照明 防災用Nuシリーズ 埋込下面開放タイプ ライトユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台(1セット)
注文コード
79658208
品番
MQEB4104/40NA-N8
参考基準価格(税別)
¥60,272
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。
用途
屋内用。
トラスコ品番
364-9734
材質
本体:鋼板白色
長さ(mm)
1278
幅(mm)
330
タイプ
40形
電源(V)
AC100〜242V
消費電力(W)
26.6
光源色
昼白色
明るさ(Lm)
4000
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
330×1278
注意
※取付工事が必要です。