LED一体型ベース照明

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)31.5 明るさ(Lm)5200 注文コード79658235 品番DLU45205/N-N8
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は消費電力・明るさなど13種類から選べます 他の種類を見る

高い省エネ性能とスタイリッシュな器具構造を実現しました。

用途屋内用。 トラスコ品番397-0044 材質ポリカーボネート 長さ(mm)1220 幅(mm)70 高さ(mm)90 電圧(V)100〜242 消費電力(W)31.5 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)165 明るさ(Lm)5200 適合器具LED一体型ベース照明Nuシリーズライトユニット昼白色
注意
※取付工事が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする