HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の LED蛍光灯
LED一体型ベース照明
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
20.5
明るさ(Lm)
3200
注文コード
79658244
品番
DLU43205/N-N8
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・明るさ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
高い省エネ性能とスタイリッシュな器具構造を実現しました。
用途
屋内用。
トラスコ品番
397-0039
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
1220
幅(mm)
70
高さ(mm)
90
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
20.5
定格寿命(時間)
40000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
156
明るさ(Lm)
3200
適合器具
LED一体型ベース照明Nuシリーズライトユニット昼白色
注意
※取付工事が必要です。