LED一体型ベース照明

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)13 明るさ(Lm)1940 注文コード79658339 品番DLU42005/N-SG-N8
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は消費電力・明るさなど13種類から選べます 他の種類を見る

高い省エネ性能とスタイリッシュな器具構造を実現しました。

用途屋内用。 トラスコ品番397-0037 材質ポリカーボネート 長さ(mm)1220 幅(mm)70 高さ(mm)90 電圧(V)100〜242 消費電力(W)13 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)149.2 明るさ(Lm)1940 適合器具LED一体型ベース照明Nuシリーズライトユニット昼白色
注意
※取付工事が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする