HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 照明器具
HotaluX(ホタルクス)の 住宅・店舗照明
HotaluX(ホタルクス)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LEDキッチンライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79658348
品番
HWDGS22005
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
人感センサ搭載 制御機能:センサスイッチ:消灯→点灯→消灯
用途
LEDキッチンライト・棚下灯など
トラスコ品番
364-7634
材質
本体鋼板
長さ(mm)
616
幅(mm)
55
色
白色樹脂側板
高さ(mm)
88
タイプ
人感センサ付
取付方式
壁面・棚下兼用
電源(V)
AC100
消費電力(W)
9
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.3
明るさ(Lm)
660