HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の LED蛍光灯
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆冨士形 昼白色
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
20.5
注文コード
79658366
品番
MVB4103/32N5-N8
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
トラスコ品番
364-6715
長さ(mm)
1250
幅(mm)
230
高さ(mm)
62
電源(V)
AC100〜242V
電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
20.5
定格寿命(時間)
40000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
156
明るさ(Lm)
3200
グリーン購入法
適合
注意
※取付には工事が必要です。