HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の LED蛍光灯
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ トラフ形 昼白色
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79658384
品番
MMB4101/32N5-N8
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
トラスコ品番
364-6871
長さ(mm)
1225
幅(mm)
75
高さ(mm)
64
電源(V)
AC100〜242V
電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
20.5
定格寿命(時間)
40000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
156
明るさ(Lm)
3200
グリーン購入法
適合
注意
※取付には工事が必要です。