LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79658400 品番 MEB4101/32N5-N8
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。

トラスコ品番364-6932 長さ(mm)1254 幅(mm)170 高さ(mm)69 電源(V)AC100〜242V 電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)20.5 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)156 明るさ(Lm)3200 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150×1254
注意
※取付には工事が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする