HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の LED蛍光灯
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆冨士形 昼白色
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
13
注文コード
79658409
品番
MVB4104/20N5-N8
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
トラスコ品番
364-6924
長さ(mm)
1250
幅(mm)
150
高さ(mm)
62
電源(V)
AC100〜242V
電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
13
定格寿命(時間)
40000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
153.8
明るさ(Lm)
2000
グリーン購入法
適合
注意
※取付には工事が必要です。